はがき
文字やイラスト、写真もきれい。お手軽なつやなしマットはがきです。
入数は50枚で、年賀状はもちろん、季節のご挨拶や、転居のお知らせなど幅広い用途に。
宛名面には郵便番号枠の印刷があります。
用紙サイズはがき
白色度(%)99.3
適合プリンタインクジェットプリンター
郵便番号欄あり
仕様【印刷面マーク】両面、【ペーパーミュージアム掲載】作成予定
色白
タイプ厚手
表面処理【紙質マーク/表面】つやなしマット
紙厚(g/m2)0.209
柄印字柄なし
坪量(g/m2)186.1
ベース紙ベース
対応インク顔料・染料両対応
用紙寸法(mm)100×148
内容量1セット(50枚)
注意
※エプソンPM-4000PX、PX-5600、PX-G・A・Vシリーズなどの全色顔料系インクを使用したプリンタにも対応します。ただし、黒など濃度の高い色のベタ部分で油状の光沢感が出ることがあります。また色移りすることがありますので、印刷後は重ねず、広げて十分に乾燥させてください。乾燥しないうちに印刷部分をさわると、こすれたりはがれたりして印刷内容を汚してしまうことがあります。
コピー用紙/プリンタ用紙 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07