変換ケーブル
DisdplayPortAltモードに対応したUSBType-CポートをDisdplayPortに変換し、DisdplayPort入力端子を持つテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。
4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。最大解像度4K/60Hz対応。
ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。
パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。
色ブラック
規格DPaltmode/DisplayPortVer.1.2
コネクタ形状USB Type-Cオス - DisdplayPortオス(ラッチ無し)
ケーブル外径(Φmm)約4.8
対応解像度最大3840×2160(4K60Hz対応)
変換タイプオス - オス
内容量1本
注意
※本体・ディスプレイなどすべてが4K/60Hzに対応している環境が必要です。※映像出力対応のUSBType-Cポート(DisplayportAlternateMode)に対応しています。
※すべてのUSBType-C搭載端末機器がDisplayPortAltモードに対応しているわけではありません。詳しくは端末機器の取扱説明書をご確認いただくか、各メーカーにお問合せください。
※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。
※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。
※DisdplayPort出力のパソコン、AV機器からType-Cポート入力ポートを持つディスプレイやテレビへの接続はできません。
※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。すべての機器での動作を保証するものではありません。
変換・延長アダプタ の新着商品

カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53109298 | KC-ALCDP20 | 44637698 | KC-ALCDP20K |
![]() |
変換ケーブル | サンワサプライ | 1本 | ¥4,398 税込¥4,838 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07