変換ケーブル

変換ケーブル サンワサプライ 変換ケーブル サンワサプライ 変換ケーブル サンワサプライ 変換ケーブル サンワサプライ

ミニDisplayPort搭載のノートPCでは外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。
外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。
ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。
ACTIVEタイプのアダプタDVIのディスプレイを使用してのマルチモニタ環境を作ることができますシングルモードミニDisplayportからでもDVIのディスプレイを使用することができます。

ホワイト 出力(DVI)最大1920×1200(Wide)/1920×1080(フルHD) コネクタ形状ミニDisplayPortオス - DVIオス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[ミニDisplayPortコネクタ部]約11.1×23.5×9.1(コネクタシェルを除く)/[VIコネクタ部]約39×53.8×15.4(コネクタシェルを除く) 準拠規格DisplayPortVer1.2、【線材】UL20276 被覆材PVC 変換タイプオス - オス 内容量1本
注意
※ディスプレイモニタ側のミニDisplayPortをDVIインターフェースに変換することはできません。
※本体・ディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53109623 KC-MDPDVA20 約2(コネクタの両端含む)
5,800
4,698
5,168 (税込)
3日以内出荷
53109639 KC-MDPDVA30 約3(コネクタの両端含む)
6,200
4,998
5,498 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする