10/100/1000T-100/1000SFP(LC)用光メディコンバータ
ギガビットイーサネット(1Gbps)用メディアコンバータ
広範囲の動作温度範囲に対応、長時間のMTBFを実現・
LANケーブルポートで自動MDI/MDI-X検出機能、オートネゴシエーション機能搭載
片側でリンク障害が発生した際、直ぐにもう一方のリンクに知らせるLFPT機能搭載標準でDINレールへの取付けが可能
ジャンボフレーム変換対応
SFPポートはデュアルレート対応(100M/1G)
標準でDINレールへの取付けが可能
小型で軽量、EEE省電力型イーサネット対応※電源供給(入力電圧DC+12V~+30V)はDC電源に対応。
光メディアコンバータ 10Gbps対応 NBASE-T/10GBASE-T マルチギガビット対応シングルモード/マルチモード光ファイバーからRJ45銅線ネットワークに変換StarTech.com税込¥142,780¥129,800
1Uラックマウント対応型 8ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(OSD機能/USB VGA KVMケーブル付)StarTech.com税込¥84,678¥76,980