回転型ホルダー

回転型ホルダー - サンワサプライ回転型ホルダー - サンワサプライ回転型ホルダー - サンワサプライ回転型ホルダー - サンワサプライ回転型ホルダー - サンワサプライ回転型ホルダー - サンワサプライ回転型ホルダー - サンワサプライ回転型ホルダー - サンワサプライ

デスクにクランプで挟んで、電源タップや周辺機器(USBHUBなど)を取り付けることができます。
180℃回転させることができるので、好みの位置に設置が可能です。
背面には電源コードを引っ掛けてスッキリ配線できるクリップ機能付きです。
対応天板厚み10~59mmまで対応取付幅35~60mmまでのタップ、機器が対応可能です。

材質ABS樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53111653TAP-CLAMP1
3,200
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする