曜日別特売

電源延長コード

電源延長コード - サンワサプライ電源延長コード - サンワサプライ電源延長コード - サンワサプライ電源延長コード - サンワサプライ電源延長コード - サンワサプライ電源延長コード - サンワサプライ電源延長コード - サンワサプライ電源延長コード - サンワサプライ
(3件のレビュー)

電源タップや機器の電源延長に便利です。
2,3,5,7,10m5タイプを用意。用途に合わせて延長できます。
トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)

プラグスイング式プラグ形状2P・スイングプラグブラック仕様【絶縁キャップ】ありタイプノーマル規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数1コンセント形状2P定格容量15A・125V(1500Wまで)適合地域日本国内のみマグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×内容量1本
注意
※日本以外ではご使用いただけません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53111705TAP-EX2102BK2
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
53111714TAP-EX2103BK3
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
53111723TAP-EX2105BK5
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
53111739TAP-EX2107BK7
3,200
2,498
2,748(税込)
当日出荷
53111748TAP-EX2110BK10
4,400
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-14
用途: 屋根下の配線

直接雨はかからないけれど、用心したい延長コードして使用。

対象商品 : 53111705
2022-12-13
用途: 什器の延長コード
オールインワン卸売・小売業

1口の延長でキャップがスナップタイプを探していて手頃な価格で購入出来てよかったです

対象商品 : 53111723
2022-06-10
用途: サーキュレーターの接続用として使用
育成会めぐみ保育園医療・福祉・介護関連業

コンセント部分が可動式になっている為に省スペースで配線できたので、満足して使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする