曜日別特売

USB電源変換ケーブル

USB電源変換ケーブル - サンワサプライUSB電源変換ケーブル - サンワサプライUSB電源変換ケーブル - サンワサプライ
(2件のレビュー)

ケース用12VDCファンをUSB電源動作に変更します。
USBの5Vを12Vに昇圧する回路を内蔵しており、12VFANをUSB接続で使用できます。
ケースファンを簡易卓上ファンにできます。
3pinもしくはPWM4pinコネクタを備えたFANの接続に対応します。

ケーブル長(m)0.9ブラックコネクタ形状ファン用(4ピン・3ピン)オス - USB Type-Aオス変換タイプオス - オス内容量1本
注意
※PWM機能は使用できないため、FANの使用の最大回転数で動作します。
※本製品はパワーユーザー向けパーツです。利用者個人の責任においてご使用ください。
※本製品の故障またはその使用上生じた直接、間接の損害につきましてはメーカーはその責を負いません。
※昇圧回路をコネクタ部分に内蔵している為、FANの電流によってはコネクタ部分が熱くなる場合があるのでご注意ください。
※0.2A以上で動作するFANを連続して使用する場合、コネクタ部分が非常に熱くなる恐れがあります。0.2A以下のファンでご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53112396TK-PWFAN6
2,400
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53112396
2021-10-26
用途: PCファン駆動用
農・林・水産業

長く使っていたパソコンのファンを外したので注文しました。
上手く動きました。

対象商品 : 53112396
2020-03-27
用途: カー用品12V電気機器を携帯電源で駆動するため

携帯電源でカー用品(12V)を動かすために昇圧機能のあるUSBケーブルを使うのが一番手っ取り早いと思い購入
カプラー側を分解しカー用品とつなげたら無事動いて助かりました
端子の加工も容易にでき、必要になったらまた買うと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする