曜日別特売

電源変換アダプタ

電源変換アダプタ - サンワサプライ電源変換アダプタ - サンワサプライ電源変換アダプタ - サンワサプライ電源変換アダプタ - サンワサプライ電源変換アダプタ - サンワサプライ

世界中の電源コンセントプラグが使えます。
インバウンドユーザー向け、海外の電気製品を日本で使いたい人向けに最適な変換アダプタです。
定格容量は13Aまで対応となっており、合計1300Wまでの電化製品が使用できます。
世界初のマルチタイプPSE対応変換アダプタこれ一つあれば7種類のプラグ形状(BF/B3/C/CB/SE/O/O2)を日本Aタイプに変換できます。
マルチタイプとしては世界初のPSE対応電源変換アダプタです。
海外から日本への旅行者向け、海外の電気製品を日本で利用する場合に使えます。
ネジで仮固定できる穴があるので、設置した状態で仮固定したい場合に便利です。

差込口ノーマルタイプ×1個口仕様【絶縁キャップ】なし材質ポリカーボネート(難燃材)形状【海外プラグ】2P、【海外差込口】O2タイプ/Cタイプ/CBタイプ/SEタイプ/B3タイプ/BFタイプ/Oタイプ適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品定格容量13A125V合計1300Wまでシャッターなし適合地域日本国内のみRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※電圧を変換する機能はありません。
※取付けネジは付属しておりません。
※日本以外ではご使用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53112484TR-AD6W
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする