曜日別特売

HDMI分配器

HDMI分配器 - サンワサプライHDMI分配器 - サンワサプライHDMI分配器 - サンワサプライHDMI分配器 - サンワサプライHDMI分配器 - サンワサプライHDMI分配器 - サンワサプライHDMI分配器 - サンワサプライHDMI分配器 - サンワサプライ

1台のHDMI機器の信号を高画質・高音質のまま8台のHDMI入力端子付き機器(ディスプレイ・プロジェクター等)に同時に分配出力できます。
4K2K(4096×2160)@60Hz解像度に対応しており※、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP2.2にも対応しています。
ポート1に接続されたディスプレイのEDID情報を映像入力機器(パソコン等)に伝える方式です。
DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudioにも対応しています。
HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。
サビに強く信号劣化を防ぎます。
HDMIケーブル(1.8m)1本同梱。

仕様8分配、【ピクセルクロック】600MHz 、【入力DDC信号】5V付属品ACアダプタ(DC5V/4A)、取扱説明書、保証書、HDMIケーブル(1.8m)×1、ACコード(アダプタ用)材質スチール消費電力(W)11.95(本体)適合規格【HDCP】HDCP2.2対応対応機器間制御(CEC)インターフェース入力用HDMIタイプA(19PIN)メス×1、出力用HDMIタイプA(19PIN)メス×8最大解像度4K2K(4096×2160)動作温湿度範囲0~50℃/80%以下(結露なきこと)保存温湿度範囲-20~60℃/80%以下(結露なきこと)対応解像度4096×2160 60Hz(4:4:4)、4096×2160 60Hz(4:2:0)、3840×2160 60Hz(4:4:4)、3840×2160 60Hz(4:2:0)、1920×1200 60Hz、1920×1080 60Hzデータレート(最大)6.0Gbit/s内容量1本
注意
※分配されるHDMI出力は同じ信号となりますので、分配されるディスプレイが同じ解像度などの信号をサポートしている必要がありますので、あらかじめご注意ください。
※カスケード接続時は接点の増加により通常異常にノイズの影響を受けます。HDMI出力機器から最先端のディスプレイまでの総距離をできるだけ短くしてご使用ください。
※DVIインターフェースのソースもしくはディスプレイデバイスに接続する際は、DVI-HDMI変換アダプタが別途必要となります。DVI-HDMI変換アダプタ使用の際は、オーディオ機能はサポートしません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53112588VGA-HDRSP8
96,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする