Xperia(TM) XZ/XZs SO-03J/SOV35/SoftBank ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 SMART FIT アイスブルー/高光沢/[G1] 0.2mm 耐衝撃
[G1(GRADE1)] G2よりワンランク上の高品質ガラス(表面耐衝撃性50%アップ 耐摩擦性(指滑り)60%向上)
端末色に合わせたスマートなフレーム。
フレーム素材は柔らかいので、ガラスの角割れの防止にも。
艶のある光沢フレーム。
超極薄の0.2mm。
硬度9H強化ガラスフィルム。
清浄布・埃除去シール・クロス付。
対応機種Xperia(TM) XZ/XZs SO-03J/SOV35/SoftBank
特性全画面保護
付属品クリーニングクロス、アルコール清浄布、ホコリ除去ラベル
ガラス部旭硝子製ソーダライムガラス
色(柄)アイスブルー
表面硬度9H以上
ガラス厚(mm)0.2
接着面シリコン膜
内容量1個