スマートフォン(汎用)【Lucy】microUSB/USB対応/にこにこハート扇風機 軽量
ハートのモチーフがカワイイ
夏のイベントやアトラクションの待ち時間に最適!!
microUSB・USB対応のミニ扇風機
USB接続でデスクトップパソコン、ノートパソコン、モバイル充電器などに接続可能
省エネ
持ち運びに便利
PVC素材で超軽量、角度調整可能
用途オフィス・イベントなど
色ピンク
機能らくらく角度調節
材質PVC
質量(g)25
対応microUSB/USB
サイズ(mm)165(※USB接続の場合)
内容量1個
注意
※Android OS 4.0以降でUSBホスト機能とmicroUSB端子を搭載した機器に対応。USBホスト機能がない機器の場合、正常に作動しない場合がございます。