スマートフォン(汎用) USB A to Type-C(USB 2.0) ケーブル「TASSEL」
【USB 2.0】Type-C(A to Type-C)規格の持ち歩きに最適なタッセルデザインの通信・充電ケーブル。転送速度:0.48Gbps、電源供給能力:5V・3.0A(15W)
材質タッセル素材:PUレザー、コネクタ:アルミニウム
コネクタ形状USB(A)(オス) - USBType-C(オス)
電源供給5V・3.0A(15W)
USBポートUSB2.0
転送速度(Gbps)0.48
内容量1個
USB充電/データ転送ケーブル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07