arrows NX F-02H ブックタイプPUレザーケース「BOOK A」 スタンド機能

arrows NX F-02H ブックタイプPUレザーケース「BOOK A」 スタンド機能 LEPLUS arrows NX F-02H ブックタイプPUレザーケース「BOOK A」 スタンド機能 LEPLUS

ストラップ付属/光沢感のある合成皮革生地/カバーをベルトでマグネット固定/3枚のカード収納ポケット+大型ポケット付きでカードやメモ紙を収納できる/横スタンド機能

対応機種arrows NX F-02H タイプ手帳型 材質PUレザー 特性ストラップホール付・スタンド機能・ポケット付・マグネット付・カード収納 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
LP-F02HLBRD 53116648
LP-F02HLBRD 53116648
53116648 LP-F02HLBRD レッド
1,398
1,538 (税込)
5日以内出荷

返品不可
LP-F02HLBPK 53116657
LP-F02HLBPK 53116657
53116657 LP-F02HLBPK ピンク
1,398
1,538 (税込)
5日以内出荷

返品不可
53116639 LP-F02HLBBK ブラック
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする