iPhone 6 Plus 保護フィルム ガラス 【貼り付けキット付属】

iPhone 6 Plus 保護フィルム ガラス 【貼り付けキット付属】 LEPLUS

硬度9H表面強化ガラス。ハーフミラー仕様。清浄布・埃除去シール・クロス付属

対応機種iPhone 6 Plus 特性保護フィルム ガラス ミラー 付属品清浄布・埃除去シール・クロス付属 材質強化ガラス 表面硬度9H 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53117427 LP-IP65FGLPK ミラーピンク
 
 
取扱い終了

返品不可
53117409 LP-IP65FGLSV ミラーシルバー
 
 
取扱い終了

返品不可
53117418 LP-IP65FGLGD ミラーゴールド
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする