iPhone 6 Plus iPhone 6s Plus ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 ブルーライトカット 0.33mm
硬度9H表面強化ガラス。ブルーライトをカット。貼り付けキット(意匠登録済)・清浄布・埃除去シール・クロス付属
対応機種iPhone 6 Plus/6s Plus
特性ブルーライトカット
付属品清浄布、埃除去シール、クロス、貼付けキット
表面硬度9H
ガラス厚(mm)0.33
内容量1個
iPhoneフィルム の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07