ハート型イヤホン分配器ジャック
ネックレスの形をしていますが、実はイアホンジャックなんです。
一つの音楽を二人で聴ける優れものです。
使わない時はネックレスとしてもハートがオシャレです。
女の子同士・恋人同士で聞けば仲良くなること間違いなし!
チェーン長(mm)約700
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約65×32×10
材質スチール
質量(g)BOX込80、本体60
適合年齢(歳)6以上
内容量1個
注意
※お子様が口に入れないようにご注意ください。※対象年齢6歳以上。
ネックレスの形をしていますが、実はイアホンジャックなんです。
一つの音楽を二人で聴ける優れものです。
使わない時はネックレスとしてもハートがオシャレです。
女の子同士・恋人同士で聞けば仲良くなること間違いなし!