曜日別特売

充電式LEDヘッドライト

充電式LEDヘッドライト - SK11充電式LEDヘッドライト - SK11充電式LEDヘッドライト - SK11充電式LEDヘッドライト - SK11充電式LEDヘッドライト - SK11充電式LEDヘッドライト - SK11充電式LEDヘッドライト - SK11

充電式のLEDヘッドライトです
IP64で粉塵に強いです
ブーストモードで最大500lmです
本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです

用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など全光束(Lm)350(High)/170(Mid)/25(Low)連続点灯時間(時間)10(High)/18(Mid)/55(Low)/14(点滅)保護等級IP64仕様【白熱電球相当】30W材質樹脂電源リチウムイオン蓄電池充電時間(時間)約4光色昼光色照射角度(°)40内容量1個
注意
※ご使用の際は必ず取扱説明書をお読みになって、正しく安全にご使用ください。
※LED電球の交換はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53118538SLH-011
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする