曜日別特売

乾電池式LEDヘッドライト

乾電池式LEDヘッドライト - SK11乾電池式LEDヘッドライト - SK11乾電池式LEDヘッドライト - SK11乾電池式LEDヘッドライト - SK11乾電池式LEDヘッドライト - SK11乾電池式LEDヘッドライト - SK11乾電池式LEDヘッドライト - SK11
(2件のレビュー)

乾電池式のLEDヘッドライトです
上下角度切替機能付き
単3乾電池1本で長く使えるタイプです
赤色LEDライト付きです

用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など全光束(Lm)65(High)/20(Low)使用電池単3乾電池×1本連続点灯時間(時間)10(High)/20(Low)/23(赤点灯)36(赤点滅)保護等級IPX4仕様【白熱電球相当】10W材質樹脂電源タイプ乾電池式光色昼光色照射角度(°)90内容量1個
注意
※ご使用の際は必ず取扱説明書をお読みになって、正しく安全にご使用ください。
※LED電球の交換はできません。
※電池は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53118486SLH-006
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53118486
2021-06-10
用途: 夜釣り
NPO法人えん医療・福祉・介護関連業

夜釣りの照明にはヘッドライトが一番。赤色灯がついていてなお良い。充電式を使っていたが途中で電欠になるとどうしようもないので電池式に変えた。これにエボルタ単3一本でかなり長持ち。

対象商品 : 53118486
2020-07-15
用途: 夜釣り他、夜間作業

これまで使用していた同じく単三仕様のヘッドライトが、光量不足に感じてきたので購入しました。数あるヘッドライトの中から本品を選んだのは、他の電池使用携行品と電池を単三に統一したかったからとSK-11ブランドだからです。使用していた他社製品より光量が大幅に増え、重量も軽くなりました。とても気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする