SK11
乾電池式LEDヘッドライト
乾電池式のLEDヘッドライトです
フォーカス機能付きです
上下角度切替機能付きです
本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです
用途
暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など
材質
樹脂
保護等級
IPX3
光色
昼光色
照射角度(°)
60(ワイド)/20(フォーカス)
内容量
1個
注意
※ご使用の際は必ず取扱説明書をお読みになって、正しく安全にご使用ください。
※LED電球の交換はできません。
※電池は別売です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
使用電池
連続点灯時間(時間)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53118477
SLH-005
210(High)/55(Low)
単4乾電池×3本
4(High)/15(Low)/20(点滅)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
53118495
SLH-007
440(High)/110(Low)
単3乾電池×3本
3.5(High)/18(Low)/24(点滅)
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください