曜日別特売

乾電池式LEDヘッドライト

乾電池式LEDヘッドライト - SK11乾電池式LEDヘッドライト - SK11乾電池式LEDヘッドライト - SK11乾電池式LEDヘッドライト - SK11乾電池式LEDヘッドライト - SK11乾電池式LEDヘッドライト - SK11乾電池式LEDヘッドライト - SK11

乾電池式のLEDヘッドライトです
IP64で粉塵に強いです
ブーストモードで最大470lmです
本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです

用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など全光束(Lm)320(High)/150(Mid)/25(Low)使用電池単3乾電池×3本連続点灯時間(時間)12(High)/22(Mid)/54(Low)/46(点滅)保護等級IP64仕様【白熱電球相当】25W材質樹脂電源タイプ乾電池式光色昼光色照射角度(°)40内容量1個
注意
※ご使用の際は必ず取扱説明書をお読みになって、正しく安全にご使用ください。
※LED電球の交換はできません。
※電池は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53118529SLH-010
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする