SK11
充電式LEDヘッドライト
充電式のLEDヘッドライトです
明るさ最大1000lmです
本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです
電池ボックスに赤色ライト付きです
用途
暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など
全光束(Lm)
1000(High)/450(Mid)/20(Low)
連続点灯時間(時間)
3(High)/8(Mid)/84(Low)/46(点滅)
保護等級
IPX4
仕様
【白熱電球相当】70W
材質
樹脂
電源
リチウムイオン蓄電池
充電時間(時間)
約4
電源タイプ
充電式
光色
昼光色
照射角度(°)
100
内容量
1個
注意
※ご使用の際は必ず取扱説明書をお読みになって、正しく安全にご使用ください。
※LED電球の交換はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53118547
SLH-012
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください