オプトル(旧:リコー)[レンズ]
VGAクラス対応 Cマウント FAレンズ/マシンビジョンレンズ
(1件のレビュー)
仕様
ロックネジ付、ロックレバー添付
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
鏡筒長(mm)
絞り
質量(g)
フィルターサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53124409
FL-HC0612A-VG
Cマウント
46
1.2~close
125
40.5 P=0.5
オープン
¥
9,898
¥10,888
(税込)
取扱停止中
53124418
FL-HC1212B-VG
Cマウント
35.5
1.2~22
67
27 P=0.5
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
取扱停止中
返品不可
53124427
FL-CC0815B-VG
Cマウント
40
1.5~close
120
40.5 P=0.5
オープン
¥
9,898
¥10,888
(税込)
取扱停止中
返品不可
53124436
FL-CC1614A-VG
Cマウント
33
1.4~22
58
27 P=0.5
オープン
¥
9,898
¥10,888
(税込)
取扱停止中
返品不可
53124445
FL-BC1214D-VG
Cマウント
50
1.4~close
135
40.5 P=0.5
オープン
¥
9,898
¥10,888
(税込)
取扱停止中
返品不可
53124454
FL-BC1218A-VG
Cマウント
40
1.8~close
95
40.5 P=0.5
オープン
¥
8,498
¥9,348
(税込)
取扱停止中
53124463
FL-BC2514D-VG
Cマウント
37.3
1.4~22
76
27 P=0.5
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
取扱停止中
返品不可
53124479
FL-BC2518-VG
Cマウント
40
1.8~close
87
40.5 P=0.5
オープン
¥
8,498
¥9,348
(税込)
取扱停止中
返品不可
53124488
FL-BC5014A-VG
Cマウント
48
1.4~close
180
46 P=0.75
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください