腰道具セット(WSDシリーズ)
従来の「柱上安全帯用ベルト」が「ワークポジショニング用器具」に変更になった 腰道具セット。ワンタッチバックル。D環1個。補助ベルト幅85mm。墜落制止には別途フルハーネスを併用してください。セット内容(各1個):ワークポジショニング用器具 WP-97DS-1BK、電工キャンバスハイポーチ ND-860CC、キャンバスホルダー(ペンチ1丁吊)ND-941CC、キャンバスホルダー(ペンチ親子吊)ND-944CC、キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊)ND-952CC、べルトフッカー(ハンマー1本吊)DF-301-O
- 色
- ブラック
- 材質(胴ベルト)
- ナイロンベルト、ワンタッチバックル付
- 材質(補助ベルト)
- ナイロンベルト、角環・D環各1個付
- 胴ベルト(mm)
- 50×1150(最大)
- 補助ベルト(mm)
- 85×670
- 適応ウエスト(cm)
- 参考サイズ(着衣時):91~108
- 内容量
- 1個
腰袋/工具差し/携帯ケース の新着商品
カテゴリ



















