スチールパック ケース

スチールパック ケース DENSAN(ジェフコム)

スムーズな繰り出し、巻取りができる。巻き径が大きめで楽に巻取りができる。ケースのみ

用途通線作業用 スチールロッドの収納 材質収納ケース:PP 質量(kg)0.5 収納寸法(mm)(ケース)400×380×50 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53130377 SP-CM
8,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする