ミニチュアベアリング

ミニチュアベアリング - KMT
(7件のレビュー)
材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SUS302内容量1個
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
基本動定格荷重Cr(N)
基本静定格荷重Cor(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53131725603ZZ395570187
120
119
131(税込)
当日出荷
53131734623ZZ3104630218
120
119
131(税込)
当日出荷
53131743MR74ZZ472.5255107
120
119
131(税込)
当日出荷
53131759MR84ZZ483395139
120
119
131(税込)
当日出荷
53131768684ZZ494640225
120
119
131(税込)
当日出荷
53131777MR104ZZ4104710270
120
119
131(税込)
当日出荷
53131786694ZZ4114960345
120
119
131(税込)
翌日出荷
返品不可
53131795604ZZ4124960345
120
119
131(税込)
当日出荷
53131804624ZZ41351300485
120
119
131(税込)
翌日出荷
返品不可
53131813634ZZ41651730670
120
119
131(税込)
翌日出荷
返品不可
53131829MR85ZZ582.5310120
120
119
131(税込)
当日出荷
53131838MR95ZZ593430168
120
119
131(税込)
当日出荷
53131847MR105ZZ5104430168
120
119
131(税込)
当日出荷
53131856MR115ZZ5114715276
120
119
131(税込)
当日出荷
53131865685ZZ5115715281
120
119
131(税込)
当日出荷
53131874695ZZ51341080430
120
119
131(税込)
当日出荷
53131883605ZZ51451330505
120
119
131(税込)
当日出荷
53131899625ZZ51651730670
120
119
131(税込)
翌日出荷
返品不可
53131908635ZZ51962340885
120
119
131(税込)
翌日出荷
返品不可
53131917MR106ZZ6103495218
120
119
131(税込)
当日出荷
53131926MR126ZZ6124715292
120
119
131(税込)
当日出荷
53131935686ZZ61351080440
120
119
131(税込)
当日出荷
53131944696ZZ61551730670
120
119
131(税込)
翌日出荷
返品不可
53131953606ZZ61762260835
120
119
131(税込)
翌日出荷
返品不可
53131969626ZZ61962340885
120
119
131(税込)
翌日出荷
返品不可
53131978636ZZ622733001370
120
119
131(税込)
当日出荷
53131987687ZZ71451170510
120
119
131(税込)
当日出荷
53131996697ZZ71751610710
120
119
131(税込)
翌日出荷
返品不可
53132005607ZZ71962340885
120
119
131(税込)
翌日出荷
返品不可
53132014627ZZ722733001370
120
119
131(税込)
当日出荷
53132023MR128ZZ8123.5545274
120
119
131(税込)
当日出荷
53132039MR148ZZ8144820385
120
119
131(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
53132048688ZZ81651610710
120
119
131(税込)
当日出荷
53132057698ZZ81962240910
120
119
131(税込)
当日出荷
53132066608ZZ822733001370
120
119
131(税込)
翌日出荷
返品不可
53132075628ZZ824833501430
120
119
131(税込)
翌日出荷
返品不可
53132084638ZZ828945501970
120
119
131(税込)
当日出荷
53132093689ZZ91751330665
120
119
131(税込)
当日出荷
53132109699ZZ92061720840
120
119
131(税込)
当日出荷
53132118609ZZ924733501430
120
119
131(税込)
翌日出荷
返品不可
53132127629ZZ926845501970
120
119
131(税込)
当日出荷
53131689MR63ZZ362.520874
取扱い終了
53131698683ZZ373310110
取扱い終了
返品不可
53131707693ZZ384560179
取扱い終了
返品不可
53131716MR93ZZ394570187
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53131795
2025-10-29
用途: インパクトドライバーの補修
建設業・工事業

ローターの部分に使用しました。価格は、安いですが十分使えます。別の本体が、故障しましたら、また、モノタロウさんから購入したいとおもいます。

2025-06-10
用途: エアーベルトサンダーの修理

エアーベルトサンダーの先端のプーリーに、このサイズのベアリングが2個使われていました。古いベアリングを取り外し、新しいベアリングを圧入して無事に再び使えるようになりました。価格も安く大変助かりました。

対象商品 : 53131829
2023-12-26
用途: リールのメンテナンスに
サービス業

NTNやミネベアに比べると、、、
価格ナリの性能だろうとは思います。

対象商品 : 53131847
2023-05-31
用途: 模型
電気・ガス・熱供給・水道業

スムーズな回転で、とても精巧な作りで満足しました。

対象商品 : 53132014
2022-04-06
用途: 工具修理に購入
えにせる

電気工具修理にて、こうしたミニチュアベアリングは、ホームセンターでもなかなか手に入らず助かります。商品的には全く問題ありませんでした。

対象商品 : 53131768
2021-05-06
用途: 天体写真用赤道儀自作

ベアリングの寸法についての情報がしっかりしているので、安心して注文ができました。少ない個数の注文ですが、丁寧確実な梱包と迅速な配送でいつも助かっています。

対象商品 : 53132084
2021-08-04
用途: 農作業
製造業

農作業用キャリーの車輪に使用。使用上問題なしで使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする