曜日別特売

ミニチュアベアリング(フランジ付)

ミニチュアベアリング(フランジ付) - KMT
(3件のレビュー)
外輪タイプフランジ付き材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SUS302内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D1(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53132163F684ZZ410.394
170
169
186(税込)
当日出荷
53132179F694ZZ412.5114
170
169
186(税込)
翌日出荷
返品不可
53132188MF104ZZ411.6104
170
169
186(税込)
翌日出荷
返品不可
53132197MF74ZZ48.272.5
170
169
186(税込)
当日出荷
53132206MF84ZZ49.283
170
169
186(税込)
当日出荷
53132215MF85ZZ59.282.5
170
169
186(税込)
当日出荷
53132224MF95ZZ510.293
170
169
186(税込)
当日出荷
53132233MF105ZZ511.6104
170
169
186(税込)
当日出荷
53132249MF115ZZ512.6114
170
169
186(税込)
翌日出荷
返品不可
53132258F685ZZ512.5115
170
169
186(税込)
翌日出荷
返品不可
53132267F695ZZ515134
170
169
186(税込)
当日出荷
53132276MF106ZZ611.2103
170
169
186(税込)
当日出荷
53132285MF126ZZ613.6124
170
169
186(税込)
当日出荷
53132294F686ZZ615135
170
169
186(税込)
当日出荷
53132303F696ZZ617155
170
169
186(税込)
翌日出荷
返品不可
53132319F606ZZ619176
170
169
186(税込)
翌日出荷
返品不可
53132328MF128ZZ813.6123.5
170
169
186(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
53132337MF148ZZ815.6144
170
169
186(税込)
翌日出荷
返品不可
53132346F688ZZ818165
170
169
186(税込)
当日出荷
53132355F698ZZ822196
170
169
186(税込)
当日出荷
53132364F608ZZ825227
170
169
186(税込)
当日出荷
53132136MF63ZZ37.262.5
取扱い終了
返品不可
53132145F683ZZ38.173
取扱い終了
返品不可
53132154F693ZZ39.584
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53132364
2024-06-14
用途: 二輪車のメンテナンス
サービス業

バイクのシフトペダル・ブレーキペダルの固定部に使用しました。様々なサイズについて在庫があるものが多くすぐに入手でき助かりました。

対象商品 : 53132136
2021-05-12
用途: 工作
その他業種

NSKの軸受より安価であることから少量を購入.
見た目的に,NSKは光沢があるのに対し,この商品は灰色の斑点のようなくすみがあった.
使用感としてはNSKの商品とまぜて使用しても特に問題は起きていない.
因みに,NSKでは個包装で発送されるのに対し,KMTでは複数個まとめての包装だった.

1が参考にしています
対象商品 : 53132364
2021-01-16
用途: オートバイ部品のシフトペダル軸受部に使用
kozzy's-factory

2回目の購入です。
精度も良く、充分に機能しますので、大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする