KMT
ベアリングユニット 角フランジ形ユニット(UCF形)
形状
角フランジ形
材質
軸受:SUS2(相当)、軸受後:FC200(相当)、潤滑:リチウム径グリース
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53132373
UCF204
20
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
53132389
UCF205
25
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
53132398
UCF206
30
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
53132407
UCF207
35
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
53132416
UCF208
40
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
53132425
UCF209
45
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
53132434
UCF210
50
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
53132443
UCF203
17
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方