曜日別特売

ベアリングユニット ひしフランジ形ユニット(UCFL形)

ベアリングユニット ひしフランジ形ユニット(UCFL形) - KMT
形状ひしフランジ形材質軸受:SUS2(相当)、軸受後:FC200(相当)、潤滑:リチウム径グリース内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53132459UCFL20417
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
53132468UCFL20520
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
53132477UCFL20625
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
53132486UCFL20730
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
53132495UCFL20835
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
53132504UCFL20940
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
53132513UCFL21045
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
53132529UCFL20350
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする