曜日別特売

ベアリングユニット ピロー形ユニット(UCP形)

ベアリングユニット ピロー形ユニット(UCP形) - KMT
形状ピロー形材質軸受:SUJ2(相当)、軸受後:FC200(相当)、潤滑:リチウム径グリース内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
取付ボルト
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53132538UCP20317M10
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
53132547UCP20420M10
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
53132556UCP20525M10
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
53132565UCP20630M14
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
53132574UCP20735M14
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
53132583UCP20840M14
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
53132599UCP20945M14
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
53132608UCP21050M16
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする