曜日別特売

深溝玉軸受 6000番台 2RS

深溝玉軸受 6000番台 2RS - KMT
軌道輪形状深溝玉軸受材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)ベアリング番台6000内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
531326176000-2RS10268
オープン
179
197(税込)
翌日出荷
返品不可
531326696001-2RS12288
オープン
179
197(税込)
翌日出荷
返品不可
531327146002-2RS15329
オープン
199
219(税込)
翌日出荷
返品不可
531327666003-2RS173510
205
199
219(税込)
翌日出荷
返品不可
531328186004-2RS204212
220
219
241(税込)
翌日出荷
返品不可
531328636005-2RS254712
オープン
259
285(税込)
翌日出荷
返品不可
531329156006-2RS305513
304
299
329(税込)
翌日出荷
返品不可
531329676007-2RS356214
373
369
406(税込)
翌日出荷
返品不可
531330196008-2RS406815
486
479
527(税込)
翌日出荷
返品不可
531331166010-2RS508016
736
729
802(税込)
6日以内出荷
返品不可
531330646009-2RS457516
628
619
681(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする