KMT
深溝玉軸受 6200番台 2RS
軌道輪形状
深溝玉軸受
材質
内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)
ベアリング番台
6200
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53132626
6200-2RS
10
30
9
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
翌日出荷
返品不可
53132678
6201-2RS
12
32
10
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
翌日出荷
返品不可
53132723
6202-2RS
15
35
11
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌日出荷
返品不可
53132775
6203-2RS
17
40
12
¥
205
¥
199
¥
219
(税込)
翌日出荷
返品不可
53132827
6204-2RS
20
47
14
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
翌日出荷
返品不可
53132879
6205-2RS
25
52
15
¥
312
¥
309
¥
340
(税込)
翌日出荷
返品不可
53132924
6206-2RS
30
62
16
¥
404
¥
399
¥
439
(税込)
翌日出荷
返品不可
53132976
6207-2RS
35
72
17
¥
541
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53133028
6208-2RS
40
80
18
¥
724
¥
719
¥
791
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53133073
6209-2RS
45
85
19
¥
852
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53133125
6210-2RS
50
90
20
¥
970
¥
969
¥
1,066
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方