曜日別特売

深溝玉軸受 6300番台 2RS

深溝玉軸受 6300番台 2RS - KMT
材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)ベアリング番台6300軌道輪形状深溝玉軸受内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
基本動定格荷重Cr(N)
基本静定格荷重Cor(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
531326356300-2RS10351182003500
233
229
252(税込)
6日以内出荷
返品不可
531326876301-2RS12371297004200
246
239
263(税込)
6日以内出荷
返品不可
531327396302-2RS154213114005450
252
249
274(税込)
6日以内出荷
返品不可
531327846303-2RS174714135006550
オープン
309
340(税込)
6日以内出荷
返品不可
531328366304-2RS205215159007900
353
349
384(税込)
6日以内出荷
返品不可
531328886305-2RS2562172340011600
446
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
531329336306-2RS3072192960016000
626
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
531329856307-2RS3580213350019100
810
809
890(税込)
6日以内出荷
返品不可
531330376308-2RS4090234050024000
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
531330896309-2RS45100255300032000
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
531331346310-2RS50110276200038500
1,736
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする