KMT
深溝玉軸受 6900番台 2RS
軌道輪形状
深溝玉軸受
材質
内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)
ベアリング番台
6900
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53132653
6900-2RS
10
22
6
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌日出荷
返品不可
53132705
6901-2RS
12
24
6
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌日出荷
返品不可
53132757
6902-2RS
15
28
7
¥
282
¥
279
¥
307
(税込)
翌日出荷
返品不可
53132809
6903-2RS
17
30
7
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌日出荷
返品不可
53132854
6904-2RS
20
37
9
¥
295
¥
289
¥
318
(税込)
翌日出荷
返品不可
53132906
6905-2RS
25
42
9
¥
336
¥
329
¥
362
(税込)
翌日出荷
返品不可
53132958
6906-2RS
30
47
9
¥
404
¥
399
¥
439
(税込)
翌日出荷
返品不可
53133003
6907-2RS
35
55
10
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53133055
6908-2RS
40
62
12
¥
502
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53133107
6909-2RS
45
68
12
¥
617
¥
609
¥
670
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53133159
6910-2RS
50
72
12
¥
748
¥
739
¥
813
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方