曜日別特売

深溝玉軸受 6800番台 2RS

深溝玉軸受 6800番台 2RS - KMT
材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)ベアリング番台6800軌道輪形状深溝玉軸受内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
基本動定格荷重Cr(N)
基本静定格荷重Cor(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
531326446800-2RS101951590760
287
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
531326966801-2RS1221519101040
293
289
318(税込)
6日以内出荷
返品不可
531327486802-2RS1524520601260
325
319
351(税込)
6日以内出荷
返品不可
531327936803-2RS1726521301360
340
339
373(税込)
6日以内出荷
返品不可
531328456804-2RS2032734702240
348
339
373(税込)
6日以内出荷
返品不可
531328976805-2RS2537736662640
395
389
428(税込)
6日以内出荷
返品不可
531329496806-2RS3042740203120
488
479
527(税込)
6日以内出荷
返品不可
531329946807-2RS3547743103610
593
589
648(税込)
6日以内出荷
返品不可
531330466808-2RS4052744203895
661
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
531330986809-2RS4558746204330
782
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
531331436810-2RS5065755005270
935
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする