KMT
深溝玉軸受 6900番台 ZZ
材質
内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)
ベアリング番台
6900
軌道輪形状
深溝玉軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
基本動定格荷重Cr(N)
基本静定格荷重Cor(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53133414
6900ZZ
10
22
6
2690
1270
¥
221
¥
219
¥
241
(税込)
翌日出荷
返品不可
53133466
6901ZZ
12
24
6
2890
1450
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
翌日出荷
返品不可
53133518
6902ZZ
15
28
7
4320
2260
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌日出荷
返品不可
53133563
6903ZZ
17
30
7
4310
2310
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌日出荷
返品不可
53133615
6904ZZ
20
37
9
6390
3590
¥
261
¥
259
¥
285
(税込)
翌日出荷
返品不可
53133667
6905ZZ
25
42
9
6650
4190
¥
298
¥
289
¥
318
(税込)
翌日出荷
返品不可
53133719
6906ZZ
30
47
9
7200
5050
¥
359
¥
349
¥
384
(税込)
翌日出荷
返品不可
53133764
6907ZZ
35
55
10
10370
7180
¥
397
¥
389
¥
428
(税込)
翌日出荷
返品不可
53133816
6908ZZ
40
62
12
11270
8450
¥
445
¥
439
¥
483
(税込)
翌日出荷
返品不可
53133868
6909ZZ
45
68
12
13500
10270
¥
544
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
53133913
6910ZZ
50
72
12
13890
10990
¥
663
¥
659
¥
725
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方