KMT
深溝玉軸受 6900番台 ZZNR(止め輪付き)
軌道輪形状
深溝玉軸受
外輪タイプ
止め輪付き
材質
内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)
rs(min)
0.3
ベアリング番台
6900
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53134017
6900ZZNR
10
22
6
¥
330
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
53134044
6901ZZNR
12
24
6
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
翌日出荷
返品不可
53134078
6902ZZNR
15
28
7
¥
371
¥
369
¥
406
(税込)
翌日出荷
返品不可
53134096
6903ZZNR
17
30
7
¥
385
¥
379
¥
417
(税込)
翌日出荷
返品不可
53134114
6904ZZNR
20
37
9
¥
391
¥
389
¥
428
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方