KMT
深溝玉軸受 6800番台 ZZ
軌道輪形状
深溝玉軸受
材質
内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)
ベアリング番台
6800
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53133405
6800ZZ
10
19
5
¥
255
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
53133457
6801ZZ
12
21
5
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌日出荷
返品不可
53133509
6802ZZ
15
24
5
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌日出荷
返品不可
53133554
6803ZZ
17
26
5
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
翌日出荷
返品不可
53133606
6804ZZ
20
32
7
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌日出荷
返品不可
53133658
6805ZZ
25
37
7
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌日出荷
返品不可
53133703
6806ZZ
30
42
7
¥
431
¥
429
¥
472
(税込)
翌日出荷
返品不可
53133755
6807ZZ
35
47
7
¥
525
¥
519
¥
571
(税込)
翌日出荷
返品不可
53133807
6808ZZ
40
52
7
¥
586
¥
579
¥
637
(税込)
翌日出荷
返品不可
53133859
6809ZZ
45
58
7
¥
692
¥
689
¥
758
(税込)
翌日出荷
返品不可
53133904
6810ZZ
50
65
7
¥
828
¥
819
¥
901
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方