KMT
深溝玉軸受 6800番台 ZZNR(止め輪付き)
内径d(Φmm)
20
外径D(Φmm)
32
幅B(mm)
7
軌道輪形状
深溝玉軸受
外輪タイプ
止め輪付き
材質
内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)
質量(kg)
0.017
質量(g)
17
基本動定格荷重Cr(N)
3470
基本静定格荷重Cor(N)
2240
rs(min)
0.3
ベアリング番台
6800
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53134105
6804ZZNR
¥
463
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方