KMT
深溝玉軸受 6300番台 ZZ
材質
内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)
ベアリング番台
6300
軌道輪形状
深溝玉軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
基本動定格荷重Cr(N)
基本静定格荷重Cor(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53133396
6300ZZ
10
35
11
8200
3500
¥
181
¥
179
¥
197
(税込)
翌日出荷
返品不可
53133448
6301ZZ
12
37
12
9700
4200
¥
190
¥
189
¥
208
(税込)
翌日出荷
返品不可
53133493
6302ZZ
15
42
13
11400
5450
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌日出荷
返品不可
53133545
6303ZZ
17
47
14
13500
6550
¥
252
¥
249
¥
274
(税込)
翌日出荷
返品不可
53133597
6304ZZ
20
52
15
15900
7900
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
翌日出荷
返品不可
53133649
6305ZZ
25
62
17
23400
11600
¥
425
¥
419
¥
461
(税込)
翌日出荷
返品不可
53133694
6306ZZ
30
72
19
29600
16000
¥
605
¥
599
¥
659
(税込)
翌日出荷
返品不可
53133746
6307ZZ
35
80
21
33500
19100
¥
786
¥
779
¥
857
(税込)
翌日出荷
返品不可
53133798
6308ZZ
40
90
23
40500
24000
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
53133843
6309ZZ
45
100
25
53000
32000
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
53133895
6310ZZ
50
110
27
62000
38500
¥
1,719
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方