曜日別特売

深溝玉軸受 6200番台 ZZ

深溝玉軸受 6200番台 ZZ - KMT
軌道輪形状深溝玉軸受材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)ベアリング番台6200内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
531333876200ZZ10309
130
129
142(税込)
翌日出荷
返品不可
531334396201ZZ123210
142
139
153(税込)
当日出荷
531334846202ZZ153511
オープン
159
175(税込)
当日出荷
531335366203ZZ174012
181
179
197(税込)
翌日出荷
返品不可
531335886204ZZ204714
230
229
252(税込)
当日出荷
531336336205ZZ255215
オープン
279
307(税込)
翌日出荷
返品不可
531336856206ZZ306216
373
369
406(税込)
翌日出荷
返品不可
531337376207ZZ357217
517
509
560(税込)
翌日出荷
返品不可
531337896208ZZ408018
695
689
758(税込)
翌日出荷
返品不可
531338346209ZZ458519
784
779
857(税込)
翌日出荷
返品不可
531338866210ZZ509020
893
889
978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする