深溝玉軸受 6200番台 ZZNR(止め輪付き)

深溝玉軸受 6200番台 ZZNR(止め輪付き) - KMT
軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプ止め輪付き材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)rs(min)0.6ベアリング番台6200内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
531340086200ZZNR10309
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
531340356201ZZNR123210
204
199
219(税込)
翌日出荷
返品不可
531340696202ZZNR153511
225
219
241(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする