KMT
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3
軌道輪形状
深溝玉軸受
材質
内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)
rs(min)
0.6
ベアリング番台
6200
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53133938
6200ZZC3
10
30
9
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53133956
6201ZZC3
12
32
10
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53133974
6202ZZC3
15
35
11
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53133999
6203ZZC3
17
40
12
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方