曜日別特売

深溝玉軸受 6000番台 ZZ

深溝玉軸受 6000番台 ZZ - KMT
材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)ベアリング番台6000軌道輪形状深溝玉軸受内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
基本動定格荷重Cr(N)
基本静定格荷重Cor(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
531333786000ZZ1026847501960
オープン
159
175(税込)
翌日出荷
返品不可
531334236001ZZ1228851002390
160
159
175(税込)
翌日出荷
返品不可
531334756002ZZ1532956002840
174
169
186(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
531335276003ZZ17351068003350
181
179
197(税込)
翌日出荷
返品不可
531335796004ZZ20421294005050
オープン
199
219(税込)
翌日出荷
返品不可
531336246005ZZ254712119006550
オープン
229
252(税込)
翌日出荷
返品不可
531336766006ZZ305513138008300
270
269
296(税込)
翌日出荷
返品不可
531337286007ZZ3562141600010300
330
329
362(税込)
翌日出荷
返品不可
531337736008ZZ4068151780011600
428
419
461(税込)
翌日出荷
返品不可
531338256009ZZ4575162100015200
556
549
604(税込)
翌日出荷
返品不可
531338776010ZZ5080162180016600
649
639
703(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする