KMT
深溝玉軸受 6000番台 ZZNR(止め輪付き)
軌道輪形状
深溝玉軸受
外輪タイプ
止め輪付き
材質
内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)
rs(min)
0.3
ベアリング番台
6000
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53134026
6001ZZNR
12
28
8
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
53134053
6002ZZNR
15
32
9
¥
242
¥
239
¥
263
(税込)
翌日出荷
返品不可
53134087
6003ZZNR
17
35
10
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方