KMT
深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3
軌道輪形状
深溝玉軸受
材質
内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)
rs(min)
0.3
ベアリング番台
6000
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53133929
6000ZZC3
10
26
8
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53133947
6001ZZC3
12
28
8
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53133965
6002ZZC3
15
32
9
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53133983
6003ZZC3
17
35
10
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方