KMT
ステンレス深溝玉軸受 6000番台 2RS
材質
内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)
軌道輪形状
深溝玉軸受
内容量
1個
全7種類を絞り込む
内径d(Φmm)
選択してください
10
12
15
17
20
25
30
外径D(Φmm)
選択してください
26
28
32
35
42
47
55
幅B(mm)
選択してください
8
9
10
12
13
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
基本動定格荷重Cr(N)
基本静定格荷重Cor(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53134665
SS6000-2RS
10
26
8
3640
1576
¥
330
¥
329
¥
362
(税込)
翌日出荷
返品不可
53134717
SS6001-2RS
12
28
8
4080
1912
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
翌日出荷
返品不可
53134769
SS6002-2RS
15
32
9
4480
2272
¥
536
¥
529
¥
582
(税込)
翌日出荷
返品不可
53134814
SS6003-2RS
17
35
10
4800
2600
¥
557
¥
549
¥
604
(税込)
翌日出荷
返品不可
53134866
SS6004-2RS
20
42
12
7520
4000
¥
752
¥
749
¥
824
(税込)
翌日出荷
返品不可
53134918
SS6005-2RS
25
47
12
8080
4680
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
53134963
SS6006-2RS
30
55
13
11900
7460
¥
1,309
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方