KMT
ステンレス深溝玉軸受 6000番台 ZZ
軌道輪形状
深溝玉軸受
材質
内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53134979
SS6000ZZ
10
26
8
¥
330
¥
329
¥
362
(税込)
翌日出荷
返品不可
53135024
SS6001ZZ
12
28
8
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
翌日出荷
返品不可
53135076
SS6002ZZ
15
32
9
¥
536
¥
529
¥
582
(税込)
翌日出荷
返品不可
53135128
SS6003ZZ
17
35
10
¥
557
¥
549
¥
604
(税込)
翌日出荷
返品不可
53135173
SS6004ZZ
20
42
12
¥
752
¥
749
¥
824
(税込)
翌日出荷
返品不可
53135225
SS6005ZZ
25
47
12
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
53135277
SS6006ZZ
30
55
13
¥
1,309
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方