KMT
ステンレスミニチュアベアリング
(1件のレビュー)
材質
内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)
内容量
1個
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
基本動定格荷重Cr(N)
基本静定格荷重Cor(N)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53134349
SSMR63ZZ
3
6
2.5
208
74
0.27
¥
170
¥
169
¥
169
¥
186
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
53134358
SS683ZZ
3
7
3
390
130
0.45
¥
170
¥
169
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53134367
SS693ZZ
3
8
4
560
179
0.83
¥
170
¥
169
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53134376
SSMR74ZZ
4
7
2.5
310
115
0.29
¥
170
¥
169
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53134385
SSMR84ZZ
4
8
3
395
139
0.56
¥
170
¥
169
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53134394
SS684ZZ
4
9
4
480
170
1
¥
170
¥
169
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53134403
SSMR104ZZ
4
10
4
710
270
1.42
¥
170
¥
169
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53134419
SS694ZZ
4
11
4
960
350
1.75
¥
170
¥
169
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53134428
SS604ZZ
4
12
4
960
345
2
¥
170
¥
169
¥
169
¥
186
(税込)
8日以内出荷
返品不可
53134437
SS624ZZ
4
13
5
1300
485
3
オープン
¥
199
¥
199
¥
219
(税込)
翌日出荷
返品不可
53134446
SS634ZZ
4
16
5
1730
670
5
オープン
¥
209
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
53134455
SSMR85ZZ
5
8
2.5
310
120
0.34
¥
170
¥
169
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53134464
SSMR95ZZ
5
9
3
430
168
0.58
¥
170
¥
169
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53134473
SSMR105ZZ
5
10
4
430
168
1.29
¥
170
¥
169
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53134489
SSMR115ZZ
5
11
4
715
276
1.49
¥
170
¥
169
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53134498
SS625ZZ
5
16
5
770
320
1.8
オープン
¥
199
¥
199
¥
219
(税込)
翌日出荷
返品不可
53134507
SS685ZZ
5
11
5
1070
420
2
¥
170
¥
169
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53134516
SS695ZZ
5
14
5
1330
505
5
¥
170
¥
169
¥
169
¥
186
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53134525
SS605ZZ
5
14
5
1730
670
5
オープン
¥
209
¥
209
¥
230
(税込)
翌日出荷
返品不可
53134534
SS635ZZ
5
19
6
2810
1060
8
オープン
¥
219
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53134543
SSMR106ZZ
6
10
3
495
218
0.68
¥
170
¥
169
¥
139
アウトレット
¥
153
(税込)
当日出荷
残り3点です
53134559
SSMR126ZZ
6
12
4
715
292
1.74
¥
170
¥
169
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
53134568
SS686ZZ
6
13
5
1080
440
2
¥
170
¥
169
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
53134577
SS696ZZ
6
15
5
1730
570
4.3
¥
170
¥
169
¥
169
¥
186
(税込)
翌日出荷
返品不可
53134586
SS606ZZ
6
17
6
2260
835
6
オープン
¥
209
¥
171
アウトレット
¥
188
(税込)
当日出荷
残り3点です
53134595
SS626ZZ
6
19
6
2340
885
8
オープン
¥
219
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
53134604
SS636ZZ
6
22
7
3290
1360
14
¥
263
¥
259
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
53134613
SSMR128ZZ
8
12
3.5
545
274
0.97
¥
170
¥
169
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53134629
SSMR148ZZ
8
14
4
820
385
2.16
¥
170
¥
169
¥
169
¥
186
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53134638
SS688ZZ
8
16
5
1610
710
3
オープン
¥
209
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
53134647
SS698ZZ
8
19
6
2240
910
6.8
オープン
¥
199
¥
199
¥
219
(税込)
翌日出荷
返品不可
53134656
SS608ZZ
8
22
7
3300
1370
12
¥
263
¥
259
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方