KMT
ステンレス深溝玉軸受 6200番台 2RS
軌道輪形状
深溝玉軸受
材質
内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53134674
SS6200-2RS
10
30
9
¥
433
¥
429
¥
472
(税込)
翌日出荷
返品不可
53134726
SS6201-2RS
12
32
10
¥
515
¥
509
¥
560
(税込)
翌日出荷
返品不可
53134778
SS6202-2RS
15
35
11
¥
546
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
53134823
SS6203-2RS
17
40
12
¥
701
¥
699
¥
769
(税込)
翌日出荷
返品不可
53134875
SS6204-2RS
20
47
14
¥
938
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌日出荷
返品不可
53134927
SS6205-2RS
25
52
15
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方