KMT
ステンレス深溝玉軸受 6200番台 ZZ
材質
内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)
軌道輪形状
深溝玉軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
基本動定格荷重Cr(N)
基本静定格荷重Cor(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53134988
SS6200ZZ
10
30
9
4080
1912
¥
433
¥
429
¥
472
(税込)
翌日出荷
返品不可
53135033
SS6201ZZ
12
32
10
5440
2440
¥
515
¥
509
¥
560
(税込)
翌日出荷
返品不可
53135085
SS6202ZZ
15
35
11
6120
2960
¥
546
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
53135137
SS6203ZZ
17
40
12
7640
3840
¥
701
¥
699
¥
769
(税込)
翌日出荷
返品不可
53135189
SS6204ZZ
20
47
14
10240
5280
¥
938
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌日出荷
返品不可
53135234
SS6205ZZ
25
52
15
11200
6320
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方